SDN D080-07-27-LN12 Full Slot Disk Type Slotting Cutters Carrying LNET 12 Tangentially Mounted Inserts

Artikelnummer: 3102975
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANGSLOT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102975
EAN/GTIN 7291075152234
Nummer fabrikant 3102975
L-nummer L23980 2729

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, Snijdiepte, max. (CDX) 17 mm, Snijdiameter (DC) 80 mm, Aantal inzetstukken (CICT) 8, Snijbreedte max. (CWX) 8,5 mm, Snijbreedte min. (CWN) 7 mm, Aantal spleten (NOF) 8, Naafdiameter (DHUB) 41 mm, Totale lengte (OAL) 12 mm, Eff. perifeer aantal spleten (ZEFP) 4

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 17 mm
  • Snijdiameter (DC) 80 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 8
  • Snijbreedte max. (CWX) 8,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 7 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 8
  • Naafdiameter (DHUB) 41 mm
  • Voer de naam (MIID) LNET 124804-TN in
  • Totale lengte (OAL) 12 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 4

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANGSLOT" Bekijk alles