HM90 F90A D 63-6-25.4 Čelní 90° frézy nesoucí HM90 ADKT 1505 Destičky

Artiklové číslo: 3102824
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELI2000
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3102824
EAN / GTIN 7291075121117
Číslo výrobce 3102824
L-číslo L23980 560

Popis

Popis:

Čelní fréza, rohová fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25,4 mm, průměr (DC/DCX) 63 mm, počet destiček (CICT) 6, průměr náboje (DHUB) 59,2 mm, celková délka (OAL) 50 mm.

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25.4 mm
  • Prumer rezu (DC) 63 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 63 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 63 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 14.3 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 59.2 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Celková délka (OAL) 50 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELI2000" Zobrazit všechny