HM90 F90A D 63-6-25.4 90° Face Mills Carrying HM90 ADKT 1505 Inserts

Artikelnummer: 3102824
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102824
EAN/GTIN 7291075121117
Nummer fabrikant 3102824
L-nummer L23980 560

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrees, hoekfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25,4 mm, diameter (DC/DCX) 63 mm, aantal inzetstukken (CICT) 6, naafdiameter (DHUB) 59,2 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25,4 mm
  • Snijdiameter (DC) 63 mm
  • Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 63 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 6
  • Snijlengte max. (APMX) 14,3 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 59,2 mm
  • Voer de naam (MIID) ADKT 1505PDTR in
  • Totale lengte (OAL) 50 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles