Freze cu rază lungă de acțiune HM90 EAL-D100-C100L8-16 care transportă Plăcuţe HM90 APCR 1605 pentru prelucrarea aluminiului

Cod articol: 3102764
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELIALU
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3102764
EAN / GTIN 7291075150216
Număr producător 3102764
L-Număr L23980 1943

Descriere

Descriere:

HM90 EAL-D100-C100L8-16 care transportă plăcuţe HM90 APCR 1605 pentru prelucrarea aluminiului

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Raza la colţ (RE): 0.177″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 1
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.61″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 1
  • Lungimea capului (LH): 2.64″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HM90 APCR 160502R-P
  • Lungime totală (OAL): 8″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 25.9 Grade
  • Tip de coadă: rotund
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELIALU" Vedeţi-le pe toate