ER D17A25-3-C32-08 Endmills with Round Inserts for Profiling and Milling Round Corners

Réf.: 3101795
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3101795
EAN / GTIN 7291075117967
Réf. fabricant 3101795
Article hors catalogue L23980 1202

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 17 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 4 mm, Overall Length (OAL) 160 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 22.5 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Rayon (RE) 4 mm
  • Diamètre coupant (DC) 17 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 17 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 25 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 4 mm
  • Type trontal A
  • Longueur tête (LH) 60 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) RXCR 0802
  • Longueur hors tout (OAL) 160 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5.4 Degrees
  • Type de queue Round