ERCM D40-C32-CP12 Multifunktionel endefræser med bred stigning og fire skæreprofiler

Art.-nr.: 3101345
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3101345
EAN/GTIN 7291075108491
Producentnummer 3101345
L-nummer L23980 1042

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, antal skærekroppe (CICT) 3, skærekantlængde maks. (APMX) 6 mm, samlet længde (OAL) 200 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 6 mm
  • Hovedlængde (LH) 40 mm
  • Betegnelse for the-skærepladen (MIID) R90MT
  • Samlet længde (OAL) 200 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 6,5 grader
  • Rund fatningsaksel