ERCM D40-C32-CP12 Multifunctional Coarse Pitch Endmills for Four Insert Shapes

Artikelnummer: 3101345
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CHAMMILL
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3101345
EAN/GTIN 7291075108491
Nummer fabrikant 3101345
L-nummer L23980 1042

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, aantal snijlichamen (CICT) 3, snijrandlengte max. (APMX) 6 mm, totale lengte (OAL) 200 mm, montageschacht rond, montageschacht rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 6 mm
  • Koplengte (links) 40 mm
  • Beschrijving van insert (MIID) R90MT
  • Totale lengte (OAL) 200 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 6,5 graden
  • As van contactdoos rond

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CHAMMILL" Bekijk alles