E45X D .25-W .50-06 45° affasningsfræsere med X/Q/SOMT 06-platter

Art.-nr.: 3100503
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3100503
EAN/GTIN 7291075089592
Producentnummer 3100503
L-nummer L23980 2207

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 1/2 3″, skærediameter (DC/DCX) 1/4″, skæredybde maks. (APMX) 0,15″, samlet længde (OAL) 2-1/4, Shank type Weldon, Shank type Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1/2″
  • Skærediameter (DC): 1/4″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1/4″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 0,57″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 1
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,15″
  • Funktionel længde (LF): 1,859″
  • Hovedlængde (venstre): 0,8″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): SOMT 060204-HQ
  • Samlet længde (OAL): 2-3/4″
  • Skafttype: Weldon
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 45 grader