APK D1.50-2.00-W1.25 Fræsere med forlænget slagle, der bærer APKT/R-10 Skær

Art.-nr.: 3100276
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIMILL
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3100276
EAN/GTIN 7291075088892
Producentnummer 3100276
L-nummer L23980 2079

Betegnelse

Beskrivelse:

Shell Mills, tilslutning Diameter Machine side (DCONMS) 1-1/4″, skærediameter (DC) 1-1/2″, skæring element Count (CICT) 12, dybde af skæring maksimum (APMX) 2,06 ″, fløjte Count (NOF) 2, samlet længde (AAL) 5 ″

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Skærediameter (DC): 1-1/2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 12
  • Maksimal skæredybde (APMX): 2,06″
  • Fløjtetælling (NOF): 2
  • Identifikation af masterindsats (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Samlet længde (OAL): 5″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIMILL" Se alle