Dobbelt gaffelnøgle , ekstra flad , SW 10x11 mm

Art.-nr.: 31.10X11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 31.10X11
EAN/GTIN 3148510970202
Producentnummer 31.10X11
L-nummer L60130 8680

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Omkring 30 % fladere end en konventionel gaffelnøgle for maksimal tilgængelighed
  • Udvendig til svært tilgængelige steder og låsemøtrikker
  • Afvancerede nøglehoveder på 15°
  • Forkromet, satineret finish

Egenskab:

  • A [mm]: 10x11
  • B x B1 [mm]: 20,5 x 24,5
  • E [mm]: 2,6
  • B [mm]: 175
  • L [mm]: 176
  • [g]: 30