CLE A FOURCHE PLATE 10X11 MM

Réf.: 31.10X11
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 31.10X11
EAN / GTIN 3148510970202
Réf. fabricant 31.10X11
Article hors catalogue L60130 8680

Description

Description:

  • 30 % plus plate qu'une clé à fourche classique pour une accessibilité maximale
  • Important pour les endroits difficiles d'accès et les contre-écrous
  • Tête de clé biseautée à 15°
  • chromée, satinée

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 10x11
  • B x B1 [mm]: 20,5 x 24,5
  • E [mm]: 2,6
  • B [mm]: 175
  • L [mm]: 176
  • [g]: 30