• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

CHIAVE

Codice art.: 31.10X11
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 31.10X11
EAN / GTIN 3148510970202
Codice del produttore 31.10X11
Numero-L L60130 8680
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Circa il 30% più piatta di una chiave aperta convenzionale per la massima accessibilità
  • Indispensabile per luoghi difficili da raggiungere e controdadi
  • Teste della chiave smussate di 15°
  • Cromato, finitura satinata

Proprietà:

  • A [mm]: 10x11
  • B x B1 [mm]: 20,5 x 24,5
  • E [mm]: 2,6
  • B [mm]: 175
  • L [mm]: 176
  • [g]: 30