NÍZKOPROFILOVÝ PLOCHÝ OTEVŘENÝ KLÍČ 10X11 MM

Č. pol.: 31.10X11
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 31.10X11
EAN/GTIN 3148510970202
Číslo výrobcu 31.10X11
Číslo L L60130 8680
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • O 30 % plošší než běžný otevřený klíč pro maximální přístupnost
  • Nepostradatelný pro těžko přístupná místa a pojistné matice
  • Zkosení hlavy klíče o 15°
  • Chromovaný, matný povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 10x11
  • B x B1 [mm]: 20,5 x 24,5
  • E [mm]: 2,6
  • B [mm]: 175
  • L [mm]: 176
  • [g]: 30

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka