PSC-kølemiddelrør, til PSC: 80

Art.-nr.: 309885 80
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
111 styk på lager

Vælg variant og styktal

til PSC Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse PSC-Kühlmittelrohr, für PSC: 80
Indvendig rør-diameter 10 mm
Passende værktøjsholder PSC 80
Gevindtype metrisk ISO-fingevind
Gevindstørrelse M20×2
Gevindlængde 15 mm
Produkttype kølemiddelrør
Samlet længde 31,5 mm
Med tilslutningsgevind ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 309885 80
EAN/GTIN 2050002050563
Producentnummer PS8.ER1.020.032

Betegnelse

Passer til:

Polygon-værktøjsholdere.

Bemærk:

Montering af kølemiddelrøret vha. monteringsnøgle nr. 309893 og LOCTITE® lim nr. 083321 542.