Spændetang, ekstra slank, Nom. spænde-⌀ d: 2mm

Art.-nr.: 309563 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. spænde-⌀ d 2 mm
Udvendig ⌀ D 9,6 mm
Samlet længde L 36 mm
Produkttype Spændehoved

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 309563 2
EAN/GTIN 4045197708502
Producentnummer 309563 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Fuldstændigt hærdede og slebne. Ekstremt slank konstruktion. Spændetang trækkes ved hjælp af et gevind bagfra ind i konusholderen gennem patronen. Nedsat interferenskontur fordi spændemøtrikken bortfalder.

Passer til:

Ekstra slank spændetangspatron nr. 300782; 300784; 304972; 304974.