Spännhylsa, extra smal 2 mm GARANT

Article no.: 309563 2
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
12 styck i lager

Select article variation and quantity

nom. spänn-⌀ d (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Fästtyp Cylindriskt skaft
Fästets form glatt skaft
Fästets utformning metrisk
Fästets storlek, metrisk måttenhet 8 mm
Typ av fäste tapp
Skaftdiameter 8 mm
Skaftlängd 19 mm
Fäste SK 40
Spänndiameter 2 mm
Ytterdiameter 9,6 mm
Längd spänntång 36 mm
Med cylindriskt stycke (framsida) nej
Installationslängd 19 mm
Norm DIN 6499
Yta härdad; slipad
Med gänga ja
Spännhylsor, utförande dragspänntång
Skärpunkt kapningspunkt 1; odpojovacie miesto 1; kapningspunkt 2; odpojovacie miesto 2
Produktslag spännhylsa
Innehåll enkeldel

Identification & Classification

Artikkelkode 309563 2
EAN / GTIN 4045197708502
Manufacturer number 309563 2
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Helt härdad och slipad. Extremt smalt utförande. Spänntången dras med en gänga bakifrån in i det koniska sätet genom chucken. Mindre störkontur genom att spännmuttern utgår.

Passar till:

Extra smal hylschuck nr 300782/300784/304972/304974.