Spantang extra slank 2 mm

Artikelnummer: 309563 2
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Nominale span-⌀ d 2 mm
Buiten-⌀ D 9,6 mm
Totale lengte L 36 mm
Producttype Spantang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309563 2
EAN/GTIN 4045197708502

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel gehard en geslepen. Buitengewoon slanke constructie. Spantang wordt door middel van een schroefdraad van achteren door de houder in de conische zitting getrokken. Verminderde storende contour door wegvallen van de spanmoer.

T.b.v.:

Extra slanke spantanghouder nr. 300782; 300784; 304972; 304974.