{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Grænseflade, placering | på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet | |
| Holdertype | Cylinderskaft; Cylinderskaft | |
| Skaftdiameter DS | 9,6 mm; 6 mm | |
| Spændediameter D1 | 6 mm | |
| Udvendig diameter D | 9,6 mm | |
| Længde, spændetang L | 36 mm | |
| Form | konisk | |
| Overflade | hærdet; slebet | |
| Med gevind | ja | |
| Spændeprofil | rund | |
| Spændepatrondesign | trækspændepatron | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | spændetang | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 309563 6 | |
| EAN/GTIN | 4045197708540 | |
| Producentnummer | 309563 6 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |