Bucşă elastică extra subţire, ⌀ nominal de strângere d: 2mm

Cod articol.: 309563 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Coadă cilindrică; Coadă cilindrică
Diametrul cozii DS 9,6 mm; 2 mm
Diametrul de prindere D1 2 mm
Diametru exterior D 9,6 mm
Lungime clește de prindere L 36 mm
Formă conic
Suprafaţă călit; rectificat
Cu filet da
Profil de prindere Rotund
Mandrină cu colier design Bucşă elastică acţionată prin tragere spre interior
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Bucşă elastică
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 309563 2
EAN / GTIN 4045197708502
Număr producător 309563 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Complet călite şi rectificate. Model extrem de subţire. Bucşa elastică este trasă din spate în mandrină în scaunul conic prin intermediul unui filet. Proeminenţe reduse prin eliminarea piuliţei de strângere.

Adaptat pentru:

Mandrine extrasubţiri cu bucşă elastică, Cod 300782; 300784; 304972; 304974.