{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | OZ-Spannzange fuer Futter 462 E | |
| Holder | OZ | |
| Spændediameter D1 | 8 mm | |
| Spændediameter min. D1 min | 2 mm | |
| Spændediameter maks. D1 max | 25 mm | |
| Udvendig diameter D | 35,05 mm | |
| Længde, spændetang L | 52 mm | |
| Form | konisk | |
| Standard | DIN ISO 10897 | |
| Materiale | stål | |
| Overflade | hærdet; slebet | |
| Spændeprofil | rund | |
| Med aksial kompensation | nej | |
| Med radialkompensation | nej | |
| Spændepatrondesign | klemmespændetang | |
| Med tætning | nej | |
| Intern køling er muligt | nej | |
| Med længdejustering | nej | |
| Beskyttelse mod udtrækning af værktøj | nej | |
| Produkttype | spændetang | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 309550 8 | |
| EAN/GTIN | 2050001704535 | |
| Producentnummer | 12202010800 | |
| Producent/ansvarlig person | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |