{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | OZ-Spannzange für Futter Typ 462 E | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet | |
| Holdertype | spændetangskonus; Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | SZD02500115; ZYL00700115 | |
| Holderform | glat skaft | |
| Holderdesign | metrisk; metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 25 mm; 7 mm | |
| Skaftdiameter DS | 7 mm | |
| Holder | OZ | |
| Spændediameter D1 | 7 mm | |
| Spændediameter min. D1 min | 6,5 mm | |
| Spændediameter maks. D1 max | 7 mm | |
| Udvendig diameter D | 35,05 mm | |
| Længde, spændetang L | 52 mm | |
| Form | konisk | |
| Konusvinkel α | 5,72 grader | |
| Konusforhold | 1:10 | |
| Standard | DIN ISO 10897 | |
| Materiale | Fjederstål | |
| Overflade | hærdet; slebet | |
| Spændeprofil | rund | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | spændetang | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 309550 7 | |
| EAN/GTIN | 2050001704528 | |
| Producentnummer | 12202010700 | |
| Producent/ansvarlig person | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |