OZ-vpenjalna stročnica za glavo, 2 ‑ 25 mm, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 8mm

Št. art.: 309550 8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca OZ-Spannzange fuer Futter 462 E
Vpenjala OZ
Premer vpenjanja 8 mm
Premer vpenjanja min. 2 mm
Premer vpenjanja maks. 25 mm
Zunanji premer 35,05 mm
Dolžina vpenjalne klešče 52 mm
Oblika konično
Standard DIN ISO 10897
Material jeklo
Površina brušeno; kaljeno
Vpenjalni profil okroglo
Z aksialno kompenzacijo ne
Z radialno kompenzacijo ne
Izvedba vpenjalne stročnice tlačne vpenjalne stročnice
S tesnilom Ne
Notranje hlajenje je možno Ne
Z nastavitvijo dolžine Ne
Zapora proti izvlečenju orodja Ne
Vrsta izdelka vpenjalna stročnica
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 309550 8
EAN/GTIN 2050001704535
Številka proizvajalca 12202010800
Proizvajalec/odgovorna oseba Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Opis

Izvedba:

Vzmetno jeklo, v celoti kaljeno in brušeno. Skoznja izvrtina (daljše območje vpenjanja v primerjavi z vpenjalnimi stročnicami po DIN) poveča silo vpetja. Večje število zarez v primerjavi z vpenjalnimi stročnicami po DIN, zaradi tega je možno globlje vpetje v glavi za vpenjalne stročnice. Primerne za spiralne svedre, za vpetje vodilnih faznih ploskev. Območje vpenjanja = nazivna mera do −0,5 mm. Obojestransko 5 ali 6-krat zarezane.

Prednosti:

  • Boljši krožni tek = centriranje v konusu vzporedno z osjo; ni opletanja.
  • Večja vpenjalna sila = zaradi večje nosilne površine.
  • Večja sistemska togost = primerno za rezkanje z velikimi hitrostmi.
  • Daljša življenjska doba orodij.