OZ-spændetang til spændepatron, 2 ‑ 25 mm, Nom. spænde-⌀ d: 5mm

Art.-nr.: 309550 5
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
78 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse OZ-Spannzange für Futter Typ 462 E
Grænseflade, placering på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet
Holdertype spændetangskonus; Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt SZD02500115; ZYL00500115
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk; metrisk
Holderstørrelse, metrisk 25 mm; 5 mm
Skaftdiameter DS 5 mm
Holder OZ
Spændediameter D1 5 mm
Spændediameter min. D1 min 4,5 mm
Spændediameter maks. D1 max 5 mm
Udvendig diameter D 35,05 mm
Længde, spændetang L 52 mm
Form konisk
Konusvinkel α 5,72 grader
Konusforhold 1:10
Standard DIN ISO 10897
Materiale Fjederstål
Overflade hærdet; slebet
Spændeprofil rund
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype spændetang
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 309550 5
EAN/GTIN 2050001704504
Producentnummer 12202010500
Producent/ansvarlig person Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Betegnelse

Udførelse:

Fjederstål, komplet hærdet og slebet. Den gennemgående boring (længere spændeområde sammenlignet med DIN-spændepatroner) øger spændekraften. Flere slidser sammenlignet med DIN-spændepatroner, hvilket giver en større neddykning i spændetangspatronen. Egnet til spiralbor til fastspænding på føringsfasen.Spændeområdet = nom. mål op til minus 0,5 mm. 5 eller 6 slidser på begge sider.

Fordel:

  • Bedre rundløb = akseparallel centrering i konus; ingen slinger.
  • Større spændekraft = pga. større kontaktflade.
  • Større systemstabilitet = egnet til højhastighedsfræsning.
  • Længere værktøjsstandtider.