OZ-spændetang til spændepatron, 2 ‑ 25 mm, Nom. spænde-⌀ d: 22mm

Art.-nr.: 309550 22
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse OZ-Spannzange fuer Futter 462 E
Holder OZ
Spændediameter D1 22 mm
Spændediameter min. D1 min 2 mm
Spændediameter maks. D1 max 25 mm
Udvendig diameter D 35,05 mm
Længde, spændetang L 52 mm
Form konisk
Standard DIN ISO 10897
Materiale stål
Overflade hærdet; slebet
Spændeprofil rund
Med aksial kompensation nej
Med radialkompensation nej
Spændepatrondesign klemmespændetang
Med tætning nej
Intern køling er muligt nej
Med længdejustering nej
Beskyttelse mod udtrækning af værktøj nej
Produkttype spændetang
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 309550 22
EAN/GTIN 2050001704672
Producentnummer 12202012200
Producent/ansvarlig person Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Betegnelse

Udførelse:

Fjederstål, komplet hærdet og slebet. Den gennemgående boring (længere spændeområde sammenlignet med DIN-spændepatroner) øger spændekraften. Flere slidser sammenlignet med DIN-spændepatroner, hvilket giver en større neddykning i spændetangspatronen. Egnet til spiralbor til fastspænding på føringsfasen.Spændeområdet = nom. mål op til minus 0,5 mm. 5 eller 6 slidser på begge sider.

Fordel:

  • Bedre rundløb = akseparallel centrering i konus; ingen slinger.
  • Større spændekraft = pga. større kontaktflade.
  • Større systemstabilitet = egnet til højhastighedsfræsning.
  • Længere værktøjsstandtider.