{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Névleges befogási ⌀ d | 22 mm | |
| Tokmányhoz | 2 mm - 25 mm | |
| Szabvány | ISO 10897 | |
| Típus | 462 E | |
| Külső ⌀ D | 35,05 mm | |
| Teljes hossz L | 52 mm | |
| Termék fajtája | Befogófej sima |
| Cikkszám | 309550 22 | |
| EAN / GTIN | 2050001704672 | |
| Gyártó száma | 12202012200 | |
| Gyártó/felelős személy | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |