ER 40-spændetang secuRgrip-udtrækningssikring, Spænde-⌀ d: 16mm

Art.-nr.: 309423 16
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ d (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: ISO 15488-B
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 5

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. spænde-⌀ d 16 mm
Norm ISO 15488-B
Rundløbsnøjagtighed ≤ 5 µm
Type med udtrækningssikring
Udvendig ⌀ D 41 mm
Samlet længde L 57,5 mm
Produkttype Spændehoved

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 309423 16
EAN/GTIN 2050002050068
Producentnummer 134016004

Betegnelse

Udførelse:

Spændetænger med secuRgrip® har en gevindlignende kontur i spændeboringen. Ved at sætte gevindindsatsen i fræserens slebne HB-flade (Weldon) kan kombinationen af fræser + gevindindsats i spændepatronen skrues sammen og forhindrer dermed, at værktøjet trækkes ud.
Fuldstændigt hærdede og slebne.
Mulighed for omtrentlig længdeforindstilling via integreret skrue på spændetangens bund.

Beskrivelse:

Ved bearbejdning af dyre emner får du kun en mulighed for at gøre det rigtige. Længdeændringer som følge af værktøjsudtrækning kan medføre alvorlige emneskader. ER-secuRgrip-spændetænger giver maksimal udtrækningssikkerhed ved fræsning.

Fordel:

  • Processikkert arbejde – 100 % udtrækningssikring for værktøjet.
  • Længere levetid for værktøjerne.
  • Vibrationsdæmpende effekt af spændetangen.
  • Fuld fleksibilitet takket være ER-spændepatronsystem.
  • Brugervenlig håndtering – det er ikke nødvendigt at ændre spændetangspatronen.

Anvendelse:

Med SecuRgrip®-systemet bliver en almindelig spændetangspatron til en patron med udtrækningssikring. Fordelene ved det fleksible ER-spændepatronsystem bevares.
Først klikkes spændetangen i spændemøtrikken. Skru derefter fræseren i til den ønskede længde (sæt indstillingsskruen let på mod fræseren, hvis det ikke allerede er sket på forhånd).

Passer til:

Alle hårdmetalfræsere med standard Weldon-flade.

Specialtilbehør:

Gevindindsats nr. 309426.

Bemærk:

Spænder kun den nominelle diameter. Vær opmærksom på korrekt placering i spændepatronen: F.eks. ved brug i ultrakorte spændepatroner kan det være nødvendigt at fjerne længeudligningsskiven på undersiden af spændetangen.