Pinza portapieza ER 40 Protección contra extracción secuRgrip, ⌀ de sujeción d: 16mm

Número de artículo: 309423 16
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción d (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Cono de pinza; Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación SZD04000295; ZYL01601016
Tamaño del asiento 40
Diámetro del mango DS 16 mm
Serie secuRgrip
Denominación del fabricante ER 40-Spannzange secuRgrip Auszugssicherung
Asiento ER 40
Diámetro de sujeción D1 16 mm
Diámetro exterior D 41 mm
Longitud de la pinza de sujeción L 57,5 mm
Forma forma cónica
Ángulo de conicidad α 16 grados
Norma DIN ISO 15488-B
Superficie templado, rectificado
Perfil de sujeción Forma redonda
Precisión de concentricidad ≤ 5 µm
Con ajuste de longitud sí
Protección de extracción de la herramienta sí
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Pinza de sujeción
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 309423 16
EAN / GTIN 2050002050068
Número del fabricante 134016004

Descripción

Ejecución:

Las pinzas portapiezas con secuRgrip® presentan un contorno similar a la rosca en la perforación de sujeción. Al colocar el inserto roscado en la superficie HB rectificada (Weldon) de la fresa se puede atornillar la combinación de fresa + inserto roscado en la pinza portapieza, evitando así que la herramienta se extraiga.
Completamente templado y rectificado.
Posibilidad de ajuste previo de la longitud aprox. mediante tornillo integrado en la base de la pinza portapieza.

Descripción:

Cuando se mecanizan piezas de trabajo caras, solo hay una oportunidad para hacerlo correctamente. Los cambios de longitud como consecuencia de la extracción de la herramienta pueden causar daños graves en la pieza. Las pinzas de sujeción ER secuRgrip ofrecen la máxima protección contra extracción durante el fresado.

Ventaja:

  • Trabajo con seguridad en el proceso: 100 % de protección contra extracción de las herramientas.
  • Vida útil más larga de la herramienta.
  • Efecto de amortiguación de vibraciones de la pinza portapieza.
  • Plena flexibilidad gracias al sistema de pinzas de sujeción ER.
  • Manejo cómodo para el usuario: no requiere modificación en el portapinzas de sujeción.

Aplicación:

Con el sistema secuRgrip®, a partir de un portapinzas de sujeción convencional se obtiene uno con protección contra extracción, manteniéndose las ventajas del sistema flexible de pinzas de sujeción ER.
En primer lugar se engancha la pinza portapieza en la tuerca de apriete. A continuación, enroscar la fresa en la longitud deseada (si no se ha hecho antes, colocar ligeramente el tornillo de ajuste longitudinal en la fresa).

Idóneo para:

Todas las fresas de metal duro con superficie Weldon estándar.

Partes opcionales:

Inserto roscado n.° 309426.

Nota:

Sujeta solo el diámetro nominal. Atención al ajuste correcto en el portapinzas de sujeción: cuando se utilice, por ejemplo, en los conos de sujeción ultracortos, si es necesario, se debe retirar la arandela de compensación de longitud del lado inferior de las pinzas portapieza.