{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de barre | cône de pince de serrage | |
| Exécution barre | cote nominale sans dimension, sans arrosage | |
| Dimensions de barre, sans dimensions | 40 | |
| Longueur de queue LS | 46 mm | |
| Porte-outils | ER 40 | |
| Diamètre de serrage D1 | 16 mm | |
| Diamètre extérieur D | 41 mm | |
| Longueur pince de serrage L | 57,5 mm | |
| Type | conique | |
| Angle de cône α | 16 degré | |
| Norme | DIN ISO 15488-B | |
| Matériau | acier | |
| Surface | avec rectification; trempage | |
| Exécution surfaces de serrage | avec rectification | |
| Profil de serrage | forme ronde | |
| Précision de concentricité ≤ | 5 µm | |
| Exécution pince de serrage | pinces de serrage poussées | |
| Avec réglage de longueur | oui | |
| Sécurité d’extraction d’outil | oui | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Type de produit | pince de serrage | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 309423 16 | |
| EAN / GTIN | 2050002050068 | |
| Réf. fabricant | 134016004 |