{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schnittstellen Position | maschinenseitig; werkstückseitig | |
| Aufnahmetyp | Spannzangenkegel; Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | SZD04000295; ZYL01601016 | |
| Aufnahmegröße | 40 | |
| Durchmesser Schaft DS | 16 mm | |
| Serie | secuRgrip | |
| Herstellerbezeichnung | ER 40-Spannzange secuRgrip Auszugssicherung | |
| Aufnahme | ER 40 | |
| Spanndurchmesser D1 | 16 mm | |
| Durchmesser außen D | 41 mm | |
| Länge Spannzange L | 57,5 mm | |
| Form | konisch | |
| Kegelwinkel α | 16 Grad | |
| Norm | DIN ISO 15488-B | |
| Oberfläche | gehärtet, geschliffen | |
| Spannprofil | rund | |
| Rundlaufgenauigkeit ≤ | 5 µm | |
| mit Längeneinstellung | ja | |
| Werkzeugauszugsicherung | ja | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Produktart | Spannzange | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 309423 16 | |
| EAN / GTIN | 2050002050068 | |
| Herstellernummer | 134016004 |