• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

ER-spændetang med tætning, ER32, Nom. spænde-⌀ d: 11/16mm

Art.-nr.: 309001 11/16
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 10

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Adapter ER32
Norm ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed ≤ 10 µm
Type 469 E
Udvendig ⌀ D 33 mm
Samlet længde L 40 mm
Produkttype Spændehoved

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 309001 11/16
EAN/GTIN 4062406104399
Producentnummer 309001 11/16
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Helt hærdet og slebet. Poleret. Kun til nominel-⌀.