ER-spændetang med tætning 13/16 mm

Art.-nr.: 309001 13/16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 10

Produktdetaljer

Teknisk data

Adapter ER32
Norm ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed ≤ 10 µm
Type 469 E
Udvendig ⌀ D 33 mm
Samlet længde L 40 mm
Produkttype Spændehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 309001 13/16
EAN/GTIN 4062406104412

Betegnelse

Udførelse:

Helt hærdet og slebet. Poleret. Kun til nominel-⌀.
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
    Nom. spænde-⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven