ER-spændepatron med tætning, ER 40, Nom. spænde-⌀ d: 10mm

Art.-nr.: 308993 10
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Holder ER 40
Spændediameter 10 mm
Standard DIN ISO 15488-A
Materiale stål
Overflade hærdet; slebet
Spændepatrondesign klemmespændetang
Med tætning ja
Intern køling er muligt ja
Produkttype spændetang
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 308993 10
EAN/GTIN 4054631126475
Producentnummer 13757011000
Producent/ansvarlig person Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Betegnelse

Udførelse:

Fuldstændigt hærdede og slebne.
Rustbeskyttelse: Spændepatron komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.
Metallisk forsegling.

Beskrivelse:

Kølemiddeltryk: Kan anvendes op til 120 bar.

Fordel:

Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

Bemærk:

Ved tætning til intern køling kan kun den nominelle dimension fastspændes. Svarende til ISO 15488-A.