Pinces de serrage ER Avec joint, ER 40, ⌀ serrage nominal d: 10mm

Réf.: 308993 10
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
56 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Porte-outils ER 40
Diamètre de serrage D1 10 mm
Norme DIN ISO 15488-A
Matériau acier
Surface avec rectification; trempage
Exécution pince de serrage pinces de serrage poussées
Avec joint oui
Possibilité d’arrosage interne oui
Type de produit pince de serrage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 308993 10
EAN / GTIN 4054631126475
Réf. fabricant 13757011000
Fabricant/personne responsable Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées.
Produit anti-corrosion: Pince de serrage à revêtement FAHRION Protect intégral, y compris sur les surfaces fonctionnelles.
Etanchéité métallique.

Description:

Pression de lubrification: Utilisable jusqu’à 120 bars.

Avantage(s):

Le revêtement augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

Remarque(s):

Avec joint pour arrosage interne; serrage limité à la cote nominale. Similaire ISO 15488-A.