ER spyruokliuojanti įvorė su tarpine, ER 40, Nominalusis užveržimo ⌀ d: 10mm

Prekės Nr.: 308993 10
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalusis užveržimo ⌀ d (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Laikiklis ER 40
Užspaudimo skersmuo 10 mm
Standartas DIN ISO 15488-A
Medžiaga plienas
Paviršius grūdint.; šllifuot.
Užveržimo žnyplės modelis pneumatinis griebtuvas
Su tarpine taip
Galimas vidinis šaldymas taip
Produkto rūšis spyruokliuojanti įvorė
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 308993 10
EAN / GTIN 4054631126475
Gamintojo numeris 13757011000
Gamintojas / atsakingas asmuo Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Germany, www.fahrion.de

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdintos ir nušlifuotos.
Apsauga nuo rūdžių: Visa užspaudimo įvorė dengta FAHRION Protect, taip pat ir vidiniai paviršiai.
Metalinis sandarinimas.

Aprašymas:

Aušinimo skysčio slėgis: Slėgis iki 120 bar.

Privalumai:

Danga padidina spyruokliuojančios įvorės patvarumą, užtikrina nepriekaištingą funkcionavimą ir tikslumą.

Pastaba:

Naudojant vidinio aušinimo sandarinimą galima užspausti tik nominalų dydį. Panašu į ISO 15488-A.