Bucşă elastică ER cu etanşare, ER 40, ⌀ nominal de strângere d: 10mm

Cod articol.: 308993 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con bucșă elastică; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare SZD04000105; ZYL01000115
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 10 mm
Referinţă de prindere 40
Diametrul cozii DS 10 mm
Denumirea producătorului 471 E
Suport ER 40
Diametrul de prindere D1 10 mm
Diametru de prindere min. D1 min 10 mm
Diametru de prindere max. D1 max 10 mm
Diametru exterior D 40,7 mm
Lungime clește de prindere L 46 mm
Formă conic
Unghiul conului α 16 grade
Standard DIN ISO 15488-B
Suprafaţă călit, rectificat
Profil de prindere Rotund
Concentricitate ≤ 5 µm
Cu etanşare da
Răcirea internă este posibilă da
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Bucşă elastică
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 308993 10
EAN / GTIN 4054631126475
Număr producător 13757011000
Producător/responsabil Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Descriere

Execuţie:

Complet călit şi rectificat.
Protecţie contra coroziunii: Bucşă elastică acoperită complet cu FAHRION Protect, chiar şi pe suprafeţele de funcţionare.
Etanșare cu metal.

Descriere:

Presiunea lichidului de răcire: Poate fi utilizat până la 120 bar.

Avantaj:

Stratul de acoperire măreşte durabilitatea bucşei de prindere, asigură funcţionarea şi precizia maximă.

Notă:

Cu etanşarea pentru răcire interioară, este posibilă doar prinderea dimensiunii nominale. Similar ISO 15488-A.