ER-Spannzange mit Abdichtung, ER 40, Nenn-Spann-⌀ d: 10mm

Artikel-Nr.: 308993 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp Spannzangenkegel; Zylinderschaft
Trennstellenkodierung SZD04000105; ZYL01000115
Aufnahmeform glatter Schaft
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 10 mm
Aufnahmegröße 40
Durchmesser Schaft DS 10 mm
Herstellerbezeichnung 471 E
Aufnahme ER 40
Spanndurchmesser D1 10 mm
Spanndurchmesser min. D1 min 10 mm
Spanndurchmesser max. D1 max 10 mm
Durchmesser außen D 40,7 mm
Länge Spannzange L 46 mm
Form konisch
Kegelwinkel α 16 Grad
Norm DIN ISO 15488-B
Oberfläche gehärtet, geschliffen
Spannprofil rund
Rundlaufgenauigkeit ≤ 5 µm
mit Abdichtung ja
Innenkühlung möglich ja
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Spannzange
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 308993 10
EAN / GTIN 4054631126475
Herstellernummer 13757011000
Hersteller/verantwortliche Person Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und geschliffen.
Korrosionsschutz: Spannzange komplett mit FAHRION Protect beschichtet, auch die Funktionsflächen.
Metallisch abdichtend.

Beschreibung:

Kühlmitteldruck: Einsetzbar bis 120 bar.

Vorteil:

Beschichtung erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.

Hinweis:

Mit Abdichtung für Innenkühlung kann nur das Nennmaß gespannt werden. Ähnlich ISO 15488-A.