ER-spændepatron, ER 25, Nom. spænde-⌀ d: 5mm

Art.-nr.: 308963 5
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
313 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ Attacco nominale d (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Attacco ER 25
Diametro di serraggio 5 mm
Diametro di serraggio min. 4 mm
Diametro di serraggio max. 5 mm
Forma forma conica
Normativa DIN 6499
Materiale acciaio
Superficie es. rettificata; lucidato
Profilo di serraggio Es. tonda
Esecuzione pinze di serraggio Pinza elastica a pressione
Con guarnizione ja
Tipo di prodotto Pinza di serraggio
Contenuto parte singola

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 308963 5
EAN/GTIN 4069515024297
Producentnummer 308963 5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées. Polies.

Remarque(s):

La capacité de serrage de la pince est inférieure de 1 mm, par ex. ⌀ 10 − 9 mm, sauf pour les ⌀ 1, 1,5 et 2 (ici uniquement 0,5 mm).
Pinces de serrage ER16, ER25 et ER32 sans joint disponibles également en pouces dans l’eShop.:

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven