ER-vpenjalna stročnica, ER 25, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 5mm

Št. art.: 308963 5
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
304 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjala ER 25
Premer vpenjanja 5 mm
Premer vpenjanja min. 4 mm
Premer vpenjanja maks. 5 mm
Oblika konično
Standard DIN 6499
Material jeklo
Površina brušeno; polirane
Vpenjalni profil okroglo
Izvedba vpenjalne stročnice tlačne vpenjalne stročnice
S tesnilom Da
Vrsta izdelka vpenjalna stročnica
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 308963 5
EAN/GTIN 4069515024297
Številka proizvajalca 308963 5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

V celoti kaljene in brušene. Polirane.

Opomba:

Premostitev vpenjalnega ⌀ je vedno do 1 mm manjša, npr. ⌀ 10−9 mm, razen pri ⌀ 1, 1,5 in 2 (tukaj le 0,5 mm).
Vpenjalne stročnice ER16, ER25 in ER32 brez tesnila tudi v colskih velikostih na voljo v eTrgovini.