ER-spændepatron, ER 25, Nom. spænde-⌀ d: 7mm

Art.-nr.: 308963 7
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
183 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Holder ER 25
Spændediameter 7 mm
Spændediameter min. 6 mm
Spændediameter maks. 7 mm
Form konisk
Standard DIN 6499
Materiale stål
Overflade poleret; slebet
Spændeprofil rund
Spændepatrondesign klemmespændetang
Med tætning ja
Produkttype spændetang
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 308963 7
EAN/GTIN 4069515024310
Producentnummer 308963 7
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Fuldstændig hærdet og slebet. Poleret.

Bemærk:

Spænde-⌀-omfanget er op til 1 mm mindre for hver, f.eks. ⌀ 10 − 9 mm, undtagen ved ⌀ 1, 1,5 og 2 (her kun 0,5 mm).
Spændetænger ER16, ER25 og ER32 uden tætning fås også i tommestørrelser via eShop.