ER-spændepatron, ER 25, Nom. spænde-⌀ d: 2mm

Art.-nr.: 308963 2
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
73 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype spændetangskonus
Producentbetegnelse ER-Spannzange
Holder ER 25
Spændediameter D1 2 mm
Spændediameter min. D1 min 1,5 mm
Spændediameter maks. D1 max 2 mm
Udvendig diameter D 26 mm
Længde, spændetang L 34 mm
Standard DIN 6499
Overflade hærdet; poleret; slebet
Spændeprofil rund
Rundløbsnøjagtighed ≤ 10 µm
Grænseflade skillepunkt 1
Produkttype spændetang
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 308963 2
EAN/GTIN 4069515024266
Producentnummer 308963 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Fuldstændig hærdet og slebet. Poleret.

Bemærk:

Spænde-⌀-omfanget er op til 1 mm mindre for hver, f.eks. ⌀ 10 − 9 mm, undtagen ved ⌀ 1, 1,5 og 2 (her kun 0,5 mm).
Spændetænger ER16, ER25 og ER32 uden tætning fås også i tommestørrelser via eShop.