Pinces de serrage ER, ER 25, ⌀ serrage nominal d: 5mm

Réf.: 308963 5
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
97 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Position des interfaces côté machine
Type de barre cône de pince de serrage
Référence fabricant ER-Spannzange
Porte-outils ER 25
Diamètre de serrage D1 5 mm
Diamètre de serrage min. D1 min 4 mm
Diamètre de serrage max. D1 max 5 mm
Diamètre extérieur D 26 mm
Longueur pince de serrage L 34 mm
Norme DIN 6499
Surface avec rectification; polie; trempage
Profil de serrage forme ronde
Précision de concentricité ≤ 10 µm
Interface interface 1
Type de produit pince de serrage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 308963 5
EAN / GTIN 4069515024297
Réf. fabricant 308963 5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées. Polies.

Remarque(s):

La capacité de serrage de la pince est inférieure de 1 mm, par ex. ⌀ 10 − 9 mm, sauf pour les ⌀ 1, 1,5 et 2 (ici uniquement 0,5 mm).
Pinces de serrage ER16, ER25 et ER32 sans joint disponibles également en pouces dans l’eShop.: