{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Grænseflade, placering | på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet | |
| Holdertype | spændetangskonus; Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | SZD02000105; ZYL00500115 | |
| Holderform | glat skaft | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 5 mm | |
| Skaftdiameter DS | 5 mm | |
| Producentbetegnelse | 427 E | |
| Holder | ER 20 | |
| Spændediameter D1 | 5 mm | |
| Udvendig diameter D | 20,7 mm | |
| Længde, spændetang L | 31,5 mm | |
| Form | konisk | |
| Konusvinkel α | 16 grader | |
| Standard | DIN ISO 15488-A | |
| Materiale | stål | |
| Overflade | hærdet, slebet | |
| Spændeprofil | rund | |
| Rundløbsnøjagtighed ≤ | 5 µm | |
| Med tætning | ja | |
| Intern køling er muligt | ja | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | spændetang | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 308917 5 | |
| EAN/GTIN | 4054631188589 | |
| Producentnummer | 13754010500 | |
| Producent/ansvarlig person | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |