ER-vpenjalna stročnica s tesnilom, ER 20, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 5mm

Št. art.: 308917 5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Položaj vmesnika na strani stroja; na strani obdelovanca
Vrsta vpenjala stožec vpenjalne puše; Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta SZD02000105; ZYL00500115
Oblika vpenjala gladko steblo
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 5 mm
Premer držala DS 5 mm
Oznaka proizvajalca 427 E
Vpenjala ER 20
Premer vpenjanja D1 5 mm
Zunanji premer D 20,7 mm
Dolžina vpenjalne klešče L 31,5 mm
Oblika konično
Kot konusa α 16 stopinj
Standard DIN ISO 15488-A
Material jeklo
Površina kaljene, brušene
Vpenjalni profil okroglo
Natančnost krožnega teka ≤ 5 µm
S tesnilom Da
Notranje hlajenje je možno Da
Vmesnik ločilno mesto 1; ločilno mesto 2
Vrsta izdelka vpenjalna stročnica
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 308917 5
EAN/GTIN 4054631188589
Številka proizvajalca 13754010500
Proizvajalec/odgovorna oseba Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Opis

Izvedba:

V celoti kaljena in brušena.
Zaščita pred korozijo: Vpenjalna stročnica je v celoti prevlečena s FAHRION Protect, tudi funkcionalne površine.
Kovinsko tesnjenje.

Prednosti:

Prevleka podaljšuje življenjsko dobo vpenjalne stročnice in zagotavlja popolno funkcionalnost in natančnost.

Opomba:

S tesnilom za notranje hlajenje, primerno le za vpenjanje nazivne mere. Podobno ISO 15488-A.