ER spyruokliuojanti įvorė su tarpine, ER 20, Nominalusis užveržimo ⌀ d: 5mm

Prekės Nr.: 308917 5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalusis užveržimo ⌀ d (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sąsajos padėtis staklių pusėje; ruošinio pusėje
Tvirtinimo tipas įvorės kūgis; Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas SZD02000105; ZYL00500115
Tvirtinimo forma lygus kotas
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 5 mm
Koto skersmuo DS 5 mm
Gamintojo pavadinimas 427 E
Laikiklis ER 20
Užspaudimo skersmuo D1 5 mm
Išorinis skersmuo D 20,7 mm
Cangės ilgis L 31,5 mm
Forma kūgio formos
Kūgio kampas α 16 laipsniai
Standartas DIN ISO 15488-A
Medžiaga plienas
Paviršius grūdinta, nušlifuota
Užspaudimo profilis apval
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 5 µm
Su tarpine taip
Galimas vidinis šaldymas taip
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis spyruokliuojanti įvorė
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 308917 5
EAN / GTIN 4054631188589
Gamintojo numeris 13754010500
Gamintojas / atsakingas asmuo Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Germany, www.fahrion.de

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdintos ir nušlifuotos.
Apsauga nuo rūdžių: Visa užspaudimo įvorė dengta FAHRION Protect, taip pat ir vidiniai paviršiai.
Metalinis sandarinimas.

Privalumai:

Danga padidina spyruokliuojančios įvorės patvarumą, užtikrina nepriekaištingą funkcionavimą ir tikslumą.

Pastaba:

Naudojant vidinio aušinimo sandarinimą galima užspausti tik nominalų dydį. Panašu į ISO 15488-A.