{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Alojamento | ER 20 | |
| Diâmetro de fixação | 5 mm | |
| Norma | DIN ISO 15488-A | |
| Material | aço | |
| Superfície | com retificação; com têmpera | |
| Perfil de aperto | redondo(a) | |
| Com compensação axial | não | |
| Com compensação radial | não | |
| Modelo da pinça de aperto | pinça de aperto por compressão | |
| Com vedação | sim | |
| Possibilidade de refrigeração interior | sim | |
| Tipo de produto | pinça de aperto | |
| Índice | peça individual |
| Número do artigo | 308917 5 | |
| EAN/GTIN | 4054631188589 | |
| Número do fabricante | 13754010500 | |
| Fabricante/responsável | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |