ER-spændepatron med tætning, ER 20, Nom. spænde-⌀ d: 9mm

Art.-nr.: 308917 9
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Grænseflade, placering på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet
Holdertype spændetangskonus; Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt SZD02000105; ZYL00900115
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 9 mm
Skaftdiameter DS 9 mm
Producentbetegnelse 427 E
Holder ER 20
Spændediameter D1 9 mm
Udvendig diameter D 20,7 mm
Længde, spændetang L 31,5 mm
Form konisk
Konusvinkel α 16 grader
Standard DIN ISO 15488-A
Materiale stål
Overflade hærdet, slebet
Spændeprofil rund
Rundløbsnøjagtighed ≤ 5 µm
Med tætning ja
Intern køling er muligt ja
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype spændetang
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 308917 9
EAN/GTIN 4054631188527
Producentnummer 13754010900
Producent/ansvarlig person Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Betegnelse

Udførelse:

Fuldstændigt hærdede og slebne.
Rustbeskyttelse: Spændepatron komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.
Metallisk forsegling.

Beskrivelse:

Kølemiddeltryk: Kan anvendes op til 120 bar.

Fordel:

Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

Bemærk:

Ved tætning til intern køling kan kun den nominelle dimension fastspændes. Svarende til ISO 15488-A.