{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Denominazione originale prodotto | FAHRION ER-Spannzange 426 E | |
| Attacco | ER 16 | |
| Diametro di serraggio | 5 mm | |
| Diametro di serraggio min. | 4 mm | |
| Diametro di serraggio max. | 5 mm | |
| Diametro esterno | 17 mm | |
| Lunghezza pinza di serraggio | 27,5 mm | |
| Normativa | DIN ISO 15488-B | |
| Materiale | acciaio | |
| Precisione di concentricità radiale ≤ | 5 µm | |
| Esecuzione pinze di serraggio | Pinza elastica a pressione | |
| Tipo di prodotto | Pinza di serraggio | |
| Contenuto | parte singola |
| Artikelnummer | 308901 5 | |
| EAN/GTIN | 2050001767806 | |
| Producentnummer | 13713010500 | |
| Producent/ansvarlig person | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |