{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 12 mm | |
Adapter | HSK-A 63 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Form | A | |
Indvendig køling | Ja, med maks. 80 bar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Udragende længde, A-mål | 90 mm | |
Udvendig ⌀ D | 50 mm | |
Justeringsområde V | 10 mm | |
Passende reduktionspatron | 302135; 302140; 302145; 302147 | |
Balluffchip-boring | ja | |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron |
Artikelnummer | 307514 12 | |
EAN/GTIN | 2050001700940 | |
Producentnummer | 16.510.63.12.Z |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hydraulisk spændepatron radial indstilling 12 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
3.777,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager
3.032,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
3.181,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager
2242,42 DKK
1.928,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
2.279,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
3.250,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A 100 | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A 100 |
Udragende længde, A-mål | 90 | 85 | 95 | 85 | 85 | 95 |
Balluffchip-boring | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Form | A | A | A | A | A | A |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |
Passende reduktionspatron | 302135; 302140; 302145; 302147 | 302135; 302140; 302145; 302147 | 302135; 302140; 302145; 302147 | 302135; 302140; 302145; 302147 | 302135; 302140; 302145; 302147 | 302135; 302140; 302145; 302147 |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron | Hydraulisk spændepatron | Hydraulisk spændepatron | Hydraulisk spændepatron | Hydraulisk spændepatron | Hydraulisk spændepatron |