{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 20 mm | |
Adapter | HSK-A 63 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Form | A | |
Indvendig køling | Ja, med maks. 80 bar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
Udvendig ⌀ D | 50 mm | |
Justeringsområde V | 10 mm | |
Passende reduktionspatron | 302155; 302160; 302165; 302150 | |
Balluffchip-boring | ja | |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron |
Artikelnummer | 307514 20 | |
EAN/GTIN | 2050001701022 | |
Producentnummer | 16.510.63.20.Z |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Hydraulisk spændepatron radial indstilling, HSK-A 63, Spænde-⌀ D1: 20mm
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
3.888,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
4.446,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
3.085,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udragende længde, A-mål | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Form | A | A | A |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spænde-⌀ D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |
Spåntagningsstrategi | HSC | HPC; HSC | HPC; HSC |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron | Hydraulisk spændepatron | Hydraulisk spændepatron |