Fræserhovedadapter Vibrationsdæmpet, cylindrisk, med kølekanaler 16 mm

Art.-nr.: 306715 16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
  • Norm: DIN 6357
  • Holder-standard: DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
  • Form: A
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 8000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 6

Produktdetaljer

Teknisk data

Dorn-⌀ d1 16 mm
Spænde-⌀ D1 16 mm
Adapter HSK-A 100 A = 300
Norm DIN 6357
Holder-standard DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
Form A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 6,3 ved 8000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 6 µm
Spåntagningsstrategi HPC
Svingning Dæmpet
Udragende længde, A-mål 300 mm
⌀ D2 38 mm
Fræsedornslængde L4 17 mm
Produkttype Fræserhovedadapter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 306715 16
EAN/GTIN 4045197942623

Betegnelse

Udførelse:

  • Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven.
  • Med Balluff-/RFID-chip-boring.
  • Forstørret kravestøtteflade.

Vibrationsdæmpet udførelse, holder med vibrationsdæmpet kerne.

Fordel:

Markant lavere vibrationstendens! Væsentlige forøgelse af tilspændingen!

Leveringsomfang:

Inklusive fræserspændeskrue og medbringersten.

Specialtilbehør:

Specialnøgle nr. 309840; kølemiddelrør nr. 309880.

Bemærk:

Yderligere størrelser på forespørgsel.